曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06261377LB1K-2ST1A-9021c金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261386LB1K-2ST1B-9021c金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261395LB1K-2ST1C-9021c金接点
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261404LB1K-2ST1VA-9021c金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261413LB1K-2ST1VB-9021c金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261422LB1K-2ST1VC-9021c金接点
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261438LB1K-2ST2A-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261447LB1K-2ST2B-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261456LB1K-2ST2C-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261474LB1K-2ST2VB-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261483LB1K-2ST2VC-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261492LB1K-2ST3A-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261508LB1K-2ST3B-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261517LB1K-2ST3C-9023c金接点
4,050
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261535LB1K-2ST3VB-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261544LB1K-2ST3VC-9023c金接点
4,050
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261553LB1K-2ST5A-9021c銀接点
3,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261562LB1K-2ST5B-9021c銀接点
3,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261578LB1K-2ST5C-9021c銀接点
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261587LB1K-2ST6A-9022c銀接点
3,610
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261596LB1K-2ST6B-9022c銀接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261605LB1K-2ST6C-9022c銀接点
3,610
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261614LB1K-2ST7A-9023c銀接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261623LB1K-2ST7B-9023c銀接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261632LB1K-2ST7C-9023c銀接点
4,050
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261648LB1K-2T1A-9021c金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261657LB1K-2T1B-9021c金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261666LB1K-2T1C-9021c金接点
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261675LB1K-2T1VA-9021c金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261684LB1K-2T1VB-9021c金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261693LB1K-2T1VC-9021c金接点
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261702LB1K-2T2A-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261718LB1K-2T2B-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261727LB1K-2T2C-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261736LB1K-2T2VA-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261745LB1K-2T2VB-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261754LB1K-2T2VC-9022c金接点
3,610
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261763LB1K-2T3A-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261772LB1K-2T3B-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261788LB1K-2T3C-9023c金接点
4,050
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261797LB1K-2T3VA-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261806LB1K-2T3VB-9023c金接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261815LB1K-2T3VC-9023c金接点
4,050
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261824LB1K-2T5A-9021c銀接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261833LB1K-2T5B-9021c銀接点
3,350
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261842LB1K-2T5C-9021c銀接点
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261858LB1K-2T6A-9022c銀接点
3,610
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261867LB1K-2T6B-9022c銀接点
3,610
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06261876LB1K-2T6C-9022c銀接点
3,610
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06261885LB1K-2T7A-9023c銀接点
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする