曜日別特売

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60206955LB1S-2T19021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60206964LB1S-2T1V9021cプリント基板用端子各位置停止(手動)
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60206973LB1S-2T29022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265568LB1S-33T3V4533cプリント基板用端子両リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60206982LB1S-2T2V9022cプリント基板用端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265236LB1S-2T39023cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06265245LB1S-2T3V9023cプリント基板用端子各位置停止(手動)
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60206991LB1S-2T59021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207007LB1S-2T69022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06265254LB1S-2T79023cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265263LB1S-21T19021cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265272LB1S-21T1V9021cプリント基板用端子右リターン
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265288LB1S-21T29022cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265297LB1S-21T2V9022cプリント基板用端子右リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265306LB1S-21T39023cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265315LB1S-21T3V9023cプリント基板用端子右リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265324LB1S-21T59021cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265333LB1S-21T69022cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265342LB1S-21T79023cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207016LB1S-3T24532cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207025LB1S-3T2V4532cプリント基板用端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265385LB1S-3T34533cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06265394LB1S-3T3V4533cプリント基板用端子各位置停止(手動)
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60207034LB1S-3T64532cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265403LB1S-3T74533cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
3,050
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265412LB1S-31T24532cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265428LB1S-31T2V4532cプリント基板用端子右リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265437LB1S-31T34533cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265446LB1S-31T3V4533cプリント基板用端子右リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265455LB1S-31T64532cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265464LB1S-31T74533cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265473LB1S-32T24532cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265482LB1S-32T2V4532cプリント基板用端子左リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265498LB1S-32T34533cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265507LB1S-32T3V4533cプリント基板用端子左リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265516LB1S-32T64532cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265525LB1S-32T74533cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265534LB1S-33T24532cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265543LB1S-33T2V4532cプリント基板用端子両リターン
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265552LB1S-33T34533cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265577LB1S-33T64532cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265586LB1S-33T74533cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265175LB1S-2LT19021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265184LB1S-2LT1V9021cプリント基板用端子各位置停止(手動)
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265193LB1S-2LT29022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265202LB1S-2LT2V9022cプリント基板用端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265218LB1S-2LT59021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265227LB1S-2LT69022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265358LB1S-3LT24532cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06265367LB1S-3LT2V4532cプリント基板用端子各位置停止(手動)
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする