曜日別特売

Φ16 LBシリーズ レバースイッチ

Φ16 LBシリーズ レバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチ - IDEC(和泉電気)
種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
ノッチ数
動作方式
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06265595LB1T-2T11cはんだづけ兼用タブ端子2各位置停止金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265604LB1T-2T1V1cプリント基板用端子2各位置停止金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265613LB1T-2T22cはんだづけ兼用タブ端子2各位置停止金接点
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265622LB1T-2T2V2cプリント基板用端子2各位置停止金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265638LB1T-2T33cはんだづけ兼用タブ端子2各位置停止金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265647LB1T-2T3V3cプリント基板用端子2各位置停止金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265656LB1T-2T51cはんだづけ兼用タブ端子2各位置停止銀接点
2,330
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265665LB1T-2T62cはんだづけ兼用タブ端子2各位置停止銀接点
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265674LB1T-2T73cはんだづけ兼用タブ端子2各位置停止銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265683LB1T-3T22cはんだづけ兼用タブ端子3各位置停止金接点
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265692LB1T-3T2V2cプリント基板用端子3各位置停止金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265708LB1T-3T33cはんだづけ兼用タブ端子3各位置停止金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265717LB1T-3T3V3cプリント基板用端子3各位置停止金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265726LB1T-3T62cはんだづけ兼用タブ端子3各位置停止銀接点
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265735LB1T-3T73cはんだづけ兼用タブ端子3各位置停止銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265744LB1T-33T22cはんだづけ兼用タブ端子3両リターン金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06265753LB1T-33T2V2cプリント基板用端子3両リターン金接点
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265762LB1T-33T33cはんだづけ兼用タブ端子3両リターン金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06265778LB1T-33T3V3cプリント基板用端子3両リターン金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265787LB1T-33T62cはんだづけ兼用タブ端子3両リターン銀接点
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06265796LB1T-33T73cはんだづけ兼用タブ端子3両リターン銀接点
3,050
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする