曜日別特売

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ内容量1個
全240種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
240種類すべて表示中
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06267512LB2K-2ST1A9021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267528LB2K-2ST1B9021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267537LB2K-2ST1C9021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267546LB2K-2ST1VA9021cプリント基板用端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267555LB2K-2ST1VB9021cプリント基板用端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267564LB2K-2ST1VC9021cプリント基板用端子形金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267573LB2K-2ST2A9022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,610
3,198
3,518(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267582LB2K-2ST2B9022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,610
3,198
3,518(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267598LB2K-2ST2C9022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267607LB2K-2ST2VA9022cプリント基板用端子形金接点
3,610
3,198
3,518(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267616LB2K-2ST2VB9022cプリント基板用端子形金接点
3,610
3,198
3,518(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267625LB2K-2ST2VC9022cプリント基板用端子形金接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267634LB2K-2ST3A9023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267643LB2K-2ST3B9023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267652LB2K-2ST3C9023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267668LB2K-2ST3VA9023cプリント基板用端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267677LB2K-2ST3VB9023cプリント基板用端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267686LB2K-2ST3VC9023cプリント基板用端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267704LB2K-2ST5B9021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,350
2,998
3,298(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267713LB2K-2ST5C9021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267722LB2K-2ST6A9022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,610
3,198
3,518(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267738LB2K-2ST6B9022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,610
3,198
3,518(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267747LB2K-2ST6C9022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267756LB2K-2ST7A9023cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
4,050
3,598
3,958(税込)
105日以内出荷
返品不可
06267765LB2K-2ST7B9023cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
4,050
3,598
3,958(税込)
28日以内出荷
返品不可
06267774LB2K-2ST7C9023cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267783LB2K-2T1A9021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267792LB2K-2T1B9021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267808LB2K-2T1C9021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267817LB2K-2T1VA9021cプリント基板用端子形金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267826LB2K-2T1VB9021cプリント基板用端子形金接点
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267835LB2K-2T1VC9021cプリント基板用端子形金接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267844LB2K-2T2A9022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267853LB2K-2T2B9022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,610
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267862LB2K-2T2C9022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267878LB2K-2T2VA9022cプリント基板用端子形金接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267887LB2K-2T2VB9022cプリント基板用端子形金接点
3,610
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267896LB2K-2T2VC9022cプリント基板用端子形金接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267905LB2K-2T3A9023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267914LB2K-2T3B9023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267923LB2K-2T3C9023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267948LB2K-2T3VB9023cプリント基板用端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267957LB2K-2T3VC9023cプリント基板用端子形金接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267966LB2K-2T5A9021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267975LB2K-2T5B9021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06267984LB2K-2T5C9021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,350
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
06267993LB2K-2T6A9022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06268002LB2K-2T6B9022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,610
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06268018LB2K-2T6C9022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,610
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
06268027LB2K-2T7A9023cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
4,050
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06268955
2016-06-26
用途: 海外製機器のスイッチの交換用に使用しました。
阪上電子

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする