Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ内容量1個
全51種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60209441LB2S-2T19021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209457LB2S-2T1V9021cプリント基板用端子形金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209466LB2S-2T29022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209475LB2S-2T2V9022cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271238LB2S-2T39023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271247LB2S-2T3V9023cプリント基板用端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209484LB2S-2T59021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209493LB2S-2T69022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271256LB2S-2T79023cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271265LB2S-21T19021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271274LB2S-21T1V9021cプリント基板用端子形金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271283LB2S-21T29022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271292LB2S-21T2V9022cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271308LB2S-21T39023cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271317LB2S-21T3V9023cプリント基板用端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271326LB2S-21T59021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271344LB2S-21T79023cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209502LB2S-3T24532cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209511LB2S-3T2V4532cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271387LB2S-3T34533cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271396LB2S-3T3V4533cプリント基板用端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60209527LB2S-3T64532cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271405LB2S-3T74533cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271423LB2S-31T2V4532cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271432LB2S-31T34533cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271448LB2S-31T3V4533cプリント基板用端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271457LB2S-31T64532cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271466LB2S-31T74533cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271475LB2S-32T24532cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271484LB2S-32T2V4532cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271493LB2S-32T34533cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,050
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271502LB2S-32T3V4533cプリント基板用端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271518LB2S-32T64532cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271527LB2S-32T74533cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271536LB2S-33T24532cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271545LB2S-33T2V4532cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271554LB2S-33T34533cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271563LB2S-33T3V4533cプリント基板用端子形金接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271572LB2S-33T64532cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271588LB2S-33T74533cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
3,050
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271177LB2S-2LT19021cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271186LB2S-2LT1V9021cプリント基板用端子形金接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271195LB2S-2LT29022cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271204LB2S-2LT2V9022cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271213LB2S-2LT59021cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,330
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271222LB2S-2LT69022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271353LB2S-3LT24532cはんだづけ兼用タブ端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271362LB2S-3LT2V4532cプリント基板用端子形金接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271378LB2S-3LT64532cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06271335LB2S-21T69022cはんだづけ兼用タブ端子形銀接点
2,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする