曜日別特売

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全51種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
動作方式
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60211934LB3S-2T19021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211943LB3S-2T1V9021cプリント基板用端子各位置停止
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211952LB3S-2T29022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211961LB3S-2T2V9022cプリント基板用端子各位置停止
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277023LB3S-2T39023cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
3,050
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06277032LB3S-2T3V9023cプリント基板用端子各位置停止
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211977LB3S-2T59021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211986LB3S-2T69022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277048LB3S-2T79023cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277057LB3S-21T19021cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277066LB3S-21T1V9021cプリント基板用端子右リターン
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277075LB3S-21T29022cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277084LB3S-21T2V9022cプリント基板用端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277093LB3S-21T39023cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277102LB3S-21T3V9023cプリント基板用端子右リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277118LB3S-21T59021cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277127LB3S-21T69022cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277136LB3S-21T79023cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60211995LB3S-3T24532cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212004LB3S-3T2V4532cプリント基板用端子各位置停止
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277172LB3S-3T34533cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
3,050
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06277188LB3S-3T3V4533cプリント基板用端子各位置停止
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60212013LB3S-3T64532cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277197LB3S-3T74533cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277206LB3S-31T24532cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277215LB3S-31T2V4532cプリント基板用端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277224LB3S-31T34533cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277233LB3S-31T3V4533cプリント基板用端子右リターン
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277242LB3S-31T64532cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277258LB3S-31T74533cはんだづけ兼用タブ端子右リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277267LB3S-32T24532cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277276LB3S-32T2V4532cプリント基板用端子左リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277285LB3S-32T34533cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277294LB3S-32T3V4533cプリント基板用端子左リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277303LB3S-32T64532cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277312LB3S-32T74533cはんだづけ兼用タブ端子左リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06277328LB3S-33T24532cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277337LB3S-33T2V4532cプリント基板用端子両リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277346LB3S-33T34533cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277355LB3S-33T3V4533cプリント基板用端子両リターン
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277364LB3S-33T64532cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277373LB3S-33T74533cはんだづけ兼用タブ端子両リターン
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06276962LB3S-2LT19021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06276978LB3S-2LT1V9021cプリント基板用端子各位置停止
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06276987LB3S-2LT29022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06276996LB3S-2LT2V9022cプリント基板用端子各位置停止
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277005LB3S-2LT59021cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277014LB3S-2LT69022cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277145LB3S-3LT24532cはんだづけ兼用タブ端子各位置停止
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277154LB3S-3LT2V4532cプリント基板用端子各位置停止
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする