IDEC(和泉電気)
LB6Bシリーズ
種類
非照光式
保護構造
IP65
内容量
1個
全216種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
ボタン色
選択してください
アンバー
乳白
白
緑
赤
青
黄
黒
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
216種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06280112
LB6B-A1T1B
-
1c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280128
LB6B-A1T1G
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280137
LB6B-A1T1LA
-
1c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280146
LB6B-A1T1LG
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280155
LB6B-A1T1LR
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280164
LB6B-A1T1LS
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280173
LB6B-A1T1LW
-
1c
乳白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280182
LB6B-A1T1LY
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280198
LB6B-A1T1R
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280207
LB6B-A1T1S
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06280216
LB6B-A1T1VB
-
1c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280225
LB6B-A1T1VG
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280234
LB6B-A1T1VLA
-
1c
アンバー
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280243
LB6B-A1T1VLG
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280252
LB6B-A1T1VLR
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280268
LB6B-A1T1VLS
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280277
LB6B-A1T1VLW
-
1c
乳白
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280286
LB6B-A1T1VLY
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280295
LB6B-A1T1VR
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280304
LB6B-A1T1VS
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06280313
LB6B-A1T1VW
-
1c
白
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280322
LB6B-A1T1VY
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280338
LB6B-A1T1W
-
1c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280347
LB6B-A1T1Y
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280356
LB6B-A1T2B
-
2c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280365
LB6B-A1T2G
-
2c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280374
LB6B-A1T2LA
-
2c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280383
LB6B-A1T2LG
-
2c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280392
LB6B-A1T2LR
-
2c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280408
LB6B-A1T2LS
-
2c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280417
LB6B-A1T2LW
-
2c
乳白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280426
LB6B-A1T2LY
-
2c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280435
LB6B-A1T2R
-
2c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280444
LB6B-A1T2S
-
2c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06280453
LB6B-A1T2VB
-
2c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280462
LB6B-A1T2VG
-
2c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280478
LB6B-A1T2VLA
-
2c
アンバー
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280487
LB6B-A1T2VLG
-
2c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280496
LB6B-A1T2VLR
-
2c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280505
LB6B-A1T2VLS
-
2c
青
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280514
LB6B-A1T2VLW
-
2c
乳白
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280523
LB6B-A1T2VLY
-
2c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280532
LB6B-A1T2VR
-
2c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280548
LB6B-A1T2VS
-
2c
青
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06280557
LB6B-A1T2VW
-
2c
白
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280566
LB6B-A1T2VY
-
2c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280575
LB6B-A1T2W
-
2c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280584
LB6B-A1T2Y
-
2c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280593
LB6B-A1T3B
-
3c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06280602
LB6B-A1T3G
-
3c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
丸形
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ