IDEC(和泉電気)
LB6Fシリーズ
種類
照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
保護構造
IP65
内容量
1個
全27種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
照光色
乳白
緑
赤
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06282273
LB6F-2T14G
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282282
LB6F-2T14R
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
54日以内出荷
返品不可
06282298
LB6F-2T14VG
1c
緑
プリント基板用端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282307
LB6F-2T14VR
1c
赤
プリント基板用端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
54日以内出荷
返品不可
06282334
LB6F-2T24G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06282343
LB6F-2T24R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
54日以内出荷
返品不可
06282352
LB6F-2T24VG
2c
緑
プリント基板用端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282368
LB6F-2T24VR
2c
赤
プリント基板用端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
54日以内出荷
返品不可
06282395
LB6F-2T54G
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282404
LB6F-2T54R
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
54日以内出荷
返品不可
06282422
LB6F-2T64G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282438
LB6F-2T64R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
54日以内出荷
返品不可
06282456
LB6F-3T24G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06282465
LB6F-3T24R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06282474
LB6F-3T24VG
2c
緑
プリント基板用端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282483
LB6F-3T24VR
2c
赤
プリント基板用端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282517
LB6F-3T64G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282526
LB6F-3T64R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06282316
LB6F-2T14VW
1c
乳白
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282325
LB6F-2T14W
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282377
LB6F-2T24VW
2c
乳白
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282386
LB6F-2T24W
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282413
LB6F-2T54W
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282447
LB6F-2T64W
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282492
LB6F-3T24VW
2c
乳白
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282508
LB6F-3T24W
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06282535
LB6F-3T64W
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください