曜日別特売

LB6Gシリーズ

LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65内容量1個
全468種類を絞り込む
接点構成
468種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
種別
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06282544LB6GB-A1T1B非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282553LB6GB-A1T1G非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282562LB6GB-A1T1LA非照光式-1cアンバー---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282578LB6GB-A1T1LG非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282587LB6GB-A1T1LR非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282596LB6GB-A1T1LS非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282605LB6GB-A1T1LW非照光式-1c乳白---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282614LB6GB-A1T1LY非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282623LB6GB-A1T1R非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282632LB6GB-A1T1S非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
69日以内出荷
返品不可
06282648LB6GB-A1T1VB非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282657LB6GB-A1T1VG非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282666LB6GB-A1T1VLA非照光式-1cアンバー---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282675LB6GB-A1T1VLG非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282684LB6GB-A1T1VLR非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282693LB6GB-A1T1VLS非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282702LB6GB-A1T1VLW非照光式-1c乳白---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282718LB6GB-A1T1VLY非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282727LB6GB-A1T1VR非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282736LB6GB-A1T1VS非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
69日以内出荷
返品不可
06282745LB6GB-A1T1VW非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282754LB6GB-A1T1VY非照光式-1c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282763LB6GB-A1T1W非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282772LB6GB-A1T1Y非照光式-1c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282788LB6GB-A1T2B非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282797LB6GB-A1T2G非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282806LB6GB-A1T2LA非照光式-2cアンバー---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282815LB6GB-A1T2LG非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282824LB6GB-A1T2LR非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282833LB6GB-A1T2LS非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282842LB6GB-A1T2LW非照光式-2c乳白---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282858LB6GB-A1T2LY非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282867LB6GB-A1T2R非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282876LB6GB-A1T2S非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
69日以内出荷
返品不可
06282885LB6GB-A1T2VB非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282894LB6GB-A1T2VG非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282903LB6GB-A1T2VLA非照光式-2cアンバー---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282912LB6GB-A1T2VLG非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282928LB6GB-A1T2VLR非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282937LB6GB-A1T2VLS非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282946LB6GB-A1T2VLW非照光式-2c乳白---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282955LB6GB-A1T2VLY非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282964LB6GB-A1T2VR非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282973LB6GB-A1T2VS非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
69日以内出荷
返品不可
06282982LB6GB-A1T2VW非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06282998LB6GB-A1T2VY非照光式-2c---プリント基板用端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06283007LB6GB-A1T2W非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06283016LB6GB-A1T2Y非照光式-2c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06283025LB6GB-A1T3B非照光式-3c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,780
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
06283034LB6GB-A1T3G非照光式-3c---はんだづけ兼用タブ端子押ボタンスイッチ--金接点
2,780
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする