曜日別特売

LB6Lシリーズ

LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。

種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED内容量1個
全253種類を絞り込む
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
253種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289623LB6L-A1T11A-1cアンバー--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289632LB6L-A1T11G-1c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289648LB6L-A1T11PW-1cピュアホワイト--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289657LB6L-A1T11R-1c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289666LB6L-A1T11S-1c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289675LB6L-A1T11VA-1cアンバー--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289684LB6L-A1T11VG-1c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289693LB6L-A1T11VPW-1cピュアホワイト--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289702LB6L-A1T11VR-1c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289718LB6L-A1T11VS-1c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289736LB6L-A1T11VY-1c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289754LB6L-A1T11Y-1c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289763LB6L-A1T13A-1cアンバー--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289772LB6L-A1T13G-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289788LB6L-A1T13PW-1cピュアホワイト--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289797LB6L-A1T13R-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289806LB6L-A1T13S-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289815LB6L-A1T13VA-1cアンバー--プリント基板用端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289824LB6L-A1T13VG-1c--プリント基板用端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289833LB6L-A1T13VPW-1cピュアホワイト--プリント基板用端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289842LB6L-A1T13VR-1c--プリント基板用端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289858LB6L-A1T13VS-1c--プリント基板用端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289876LB6L-A1T13VY-1c--プリント基板用端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289894LB6L-A1T13Y-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289903LB6L-A1T14A-1cアンバー--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289912LB6L-A1T14G-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289928LB6L-A1T14PW-1cピュアホワイト--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289937LB6L-A1T14R-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289946LB6L-A1T14S-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
06289955LB6L-A1T14VA-1cアンバー--プリント基板用端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289964LB6L-A1T14VG-1c--プリント基板用端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289973LB6L-A1T14VPW-1cピュアホワイト--プリント基板用端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289982LB6L-A1T14VR-1c--プリント基板用端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06289998LB6L-A1T14VS-1c--プリント基板用端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
06290016LB6L-A1T14VY-1c--プリント基板用端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290034LB6L-A1T14Y-1c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC24(LED)金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290043LB6L-A1T21A-2cアンバー--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290052LB6L-A1T21G-2c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290068LB6L-A1T21PW-2cピュアホワイト--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290077LB6L-A1T21R-2c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290086LB6L-A1T21S-2c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290095LB6L-A1T21VA-2cアンバー--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290104LB6L-A1T21VG-2c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290113LB6L-A1T21VPW-2cピュアホワイト--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290122LB6L-A1T21VR-2c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290138LB6L-A1T21VS-2c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290156LB6L-A1T21VY-2c--プリント基板用端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06290174LB6L-A1T21Y-2c--はんだづけ兼用タブ端子-DC5(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290183LB6L-A1T23A-2cアンバー--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
06290192LB6L-A1T23G-2c--はんだづけ兼用タブ端子-AC/DC12(LED)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06290734
2018-10-11
用途: 既設機器アラーム発報時の時限リセット用

パネル面に実装したときの感じが、一般的な照光スイッチ等と比較しフラットであるため見栄えがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする