IDEC(和泉電気)
LB6MBシリーズ
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
216
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06292143
LB6MB-A1T1B
-
1c
黒
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292152
LB6MB-A1T1G
-
1c
緑
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292168
LB6MB-A1T1LA
-
1c
アンバー
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292177
LB6MB-A1T1LG
-
1c
緑
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292186
LB6MB-A1T1LR
-
1c
赤
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292195
LB6MB-A1T1LS
-
1c
青
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292204
LB6MB-A1T1LW
-
1c
乳白
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292213
LB6MB-A1T1LY
-
1c
黄
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292222
LB6MB-A1T1R
-
1c
赤
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292238
LB6MB-A1T1S
-
1c
青
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06292247
LB6MB-A1T1VB
-
1c
黒
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292256
LB6MB-A1T1VG
-
1c
緑
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292265
LB6MB-A1T1VLA
-
1c
アンバー
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292274
LB6MB-A1T1VLG
-
1c
緑
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292283
LB6MB-A1T1VLR
-
1c
赤
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292292
LB6MB-A1T1VLS
-
1c
青
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292308
LB6MB-A1T1VLW
-
1c
乳白
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292317
LB6MB-A1T1VLY
-
1c
黄
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292326
LB6MB-A1T1VR
-
1c
赤
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292335
LB6MB-A1T1VS
-
1c
青
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06292344
LB6MB-A1T1VW
-
1c
白
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292353
LB6MB-A1T1VY
-
1c
黄
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292362
LB6MB-A1T1W
-
1c
白
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292378
LB6MB-A1T1Y
-
1c
黄
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292387
LB6MB-A1T2B
-
2c
黒
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292396
LB6MB-A1T2G
-
2c
緑
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292405
LB6MB-A1T2LA
-
2c
アンバー
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292414
LB6MB-A1T2LG
-
2c
緑
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292423
LB6MB-A1T2LR
-
2c
赤
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292432
LB6MB-A1T2LS
-
2c
青
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292448
LB6MB-A1T2LW
-
2c
乳白
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292466
LB6MB-A1T2R
-
2c
赤
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292475
LB6MB-A1T2S
-
2c
青
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06292484
LB6MB-A1T2VB
-
2c
黒
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292493
LB6MB-A1T2VG
-
2c
緑
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292502
LB6MB-A1T2VLA
-
2c
アンバー
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292518
LB6MB-A1T2VLG
-
2c
緑
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292527
LB6MB-A1T2VLR
-
2c
赤
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292536
LB6MB-A1T2VLS
-
2c
青
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292545
LB6MB-A1T2VLW
-
2c
乳白
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292554
LB6MB-A1T2VLY
-
2c
黄
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292563
LB6MB-A1T2VR
-
2c
赤
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292572
LB6MB-A1T2VS
-
2c
青
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
69日以内出荷
返品不可
06292588
LB6MB-A1T2VW
-
2c
白
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292597
LB6MB-A1T2VY
-
2c
黄
-
プリント基板用端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292606
LB6MB-A1T2W
-
2c
白
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292615
LB6MB-A1T2Y
-
2c
黄
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292624
LB6MB-A1T3B
-
3c
黒
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292633
LB6MB-A1T3G
-
3c
緑
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06292642
LB6MB-A1T3LA
-
3c
アンバー
-
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ