曜日別特売

LB6MFシリーズ

LB6MFシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MFシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光セレクタスイッチベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
端子形状
ノッチ数
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06294304LB6MF-2T14G1cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294313LB6MF-2T14R1cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294322LB6MF-2T14VG1cプリント基板用端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294338LB6MF-2T14VR1cプリント基板用端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294365LB6MF-2T24G2cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294374LB6MF-2T24R2cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294383LB6MF-2T24VG2cプリント基板用端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294392LB6MF-2T24VR2cプリント基板用端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294426LB6MF-2T54G1cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294435LB6MF-2T54R1cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294453LB6MF-2T64G2cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294462LB6MF-2T64R2cはんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06294487LB6MF-3T24G2cはんだ端子/タブ端子45°3ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06294496LB6MF-3T24R2cはんだ端子/タブ端子45°3ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06294505LB6MF-3T24VG2cプリント基板用端子45°3ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06294514LB6MF-3T24VR2cプリント基板用端子45°3ノッチ 各位置停止金接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06294548LB6MF-3T64G2cはんだ端子/タブ端子45°3ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06294557LB6MF-3T64R2cはんだ端子/タブ端子45°3ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
06294347LB6MF-2T14VW1c乳白プリント基板用端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294356LB6MF-2T14W1c乳白はんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294408LB6MF-2T24VW2c乳白プリント基板用端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294417LB6MF-2T24W2c乳白はんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294444LB6MF-2T54W1c乳白はんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294478LB6MF-2T64W2c乳白はんだ端子/タブ端子90°2ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294523LB6MF-3T24VW2c乳白プリント基板用端子45°3ノッチ 各位置停止金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294532LB6MF-3T24W2c乳白はんだ端子/タブ端子45°3ノッチ 各位置停止金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06294566LB6MF-3T64W2c乳白はんだ端子/タブ端子45°3ノッチ 各位置停止銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする