曜日別特売

LB6MLシリーズ

LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06296973LB6ML-A1T11Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06296982LB6ML-A1T11Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06296998LB6ML-A1T11PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297007LB6ML-A1T11Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297016LB6ML-A1T11Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297025LB6ML-A1T11VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297034LB6ML-A1T11VGオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297043LB6ML-A1T11VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297052LB6ML-A1T11VRオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297068LB6ML-A1T11VSオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297086LB6ML-A1T11VYオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297104LB6ML-A1T11Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297113LB6ML-A1T13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297122LB6ML-A1T13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297138LB6ML-A1T13PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297147LB6ML-A1T13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297156LB6ML-A1T13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297165LB6ML-A1T13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297174LB6ML-A1T13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297183LB6ML-A1T13VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297192LB6ML-A1T13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297208LB6ML-A1T13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297226LB6ML-A1T13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297244LB6ML-A1T13Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297253LB6ML-A1T14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297262LB6ML-A1T14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297278LB6ML-A1T14PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297287LB6ML-A1T14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297296LB6ML-A1T14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
06297305LB6ML-A1T14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297314LB6ML-A1T14VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297323LB6ML-A1T14VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297332LB6ML-A1T14VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297348LB6ML-A1T14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
06297384LB6ML-A1T14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297393LB6ML-A1T21Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297402LB6ML-A1T21Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297418LB6ML-A1T21PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297427LB6ML-A1T21Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297436LB6ML-A1T21Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297445LB6ML-A1T21VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297454LB6ML-A1T21VGオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297463LB6ML-A1T21VPWオルタネイト2cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297472LB6ML-A1T21VRオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297488LB6ML-A1T21VSオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297506LB6ML-A1T21VYオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06297524LB6ML-A1T21Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297533LB6ML-A1T23Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297542LB6ML-A1T23Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
06297558LB6ML-A1T23PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06299152
2019-02-28
用途: コンテンツ切替制御用

数年使っていますが、耐久性・安定性・見た目が抜群です。
発光も綺麗です。分離タイプで12V用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする