IDEC(和泉電気)
LB6MPシリーズ
種類
照光式
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
保護構造
IP65
色
ベゼル色:メタル調
照光種別
LED
内容量
1個
全56種類を絞り込む
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
種別
表示灯 ドーム型
表示灯 平型
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
照光色
端子形状
種別
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06299493
LB6MP-1T01A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299502
LB6MP-1T01G
緑
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299518
LB6MP-1T01PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299527
LB6MP-1T01R
赤
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299536
LB6MP-1T01S
青
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299545
LB6MP-1T01VA
アンバー
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299554
LB6MP-1T01VG
緑
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299563
LB6MP-1T01VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299572
LB6MP-1T01VR
赤
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299588
LB6MP-1T01VS
青
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299606
LB6MP-1T01VY
黄
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299624
LB6MP-1T01Y
黄
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299633
LB6MP-1T03A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299642
LB6MP-1T03G
緑
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299658
LB6MP-1T03PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299667
LB6MP-1T03R
赤
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299676
LB6MP-1T03S
青
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299685
LB6MP-1T03VA
アンバー
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299694
LB6MP-1T03VG
緑
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299703
LB6MP-1T03VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299712
LB6MP-1T03VR
赤
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299728
LB6MP-1T03VS
青
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299764
LB6MP-1T03Y
黄
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299773
LB6MP-1T04A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299782
LB6MP-1T04G
緑
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299798
LB6MP-1T04PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299807
LB6MP-1T04R
赤
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
06299816
LB6MP-1T04S
青
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
51日以内出荷
返品不可
06299825
LB6MP-1T04VA
アンバー
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299834
LB6MP-1T04VG
緑
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299843
LB6MP-1T04VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299852
LB6MP-1T04VR
赤
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299886
LB6MP-1T04VY
黄
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299904
LB6MP-1T04Y
黄
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299913
LB6MP-2T04A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299922
LB6MP-2T04G
緑
はんだ端子/タブ端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299938
LB6MP-2T04PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299947
LB6MP-2T04R
赤
はんだ端子/タブ端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299956
LB6MP-2T04S
青
はんだ端子/タブ端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
51日以内出荷
返品不可
06299965
LB6MP-2T04VA
アンバー
プリント基板用端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299974
LB6MP-2T04VG
緑
プリント基板用端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299983
LB6MP-2T04VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06299992
LB6MP-2T04VR
赤
プリント基板用端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06300008
LB6MP-2T04VS
青
プリント基板用端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
51日以内出荷
返品不可
06300026
LB6MP-2T04VY
黄
プリント基板用端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
85日以内出荷
返品不可
06300044
LB6MP-2T04Y
黄
はんだ端子/タブ端子
表示灯 ドーム型
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
85日以内出荷
返品不可
06299597
LB6MP-1T01VW
乳白
プリント基板用端子
表示灯 平型
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06299615
LB6MP-1T01W
乳白
はんだ端子/タブ端子
表示灯 平型
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06299737
LB6MP-1T03VW
乳白
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06299746
LB6MP-1T03VY
黄
プリント基板用端子
表示灯 平型
AC/DC12
¥
2,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ