曜日別特売

LB6Sシリーズ

LB6Sシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6Sシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ数
ハンドル形状
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06301146LB6S-2LT12レバー形1cはんだづけ兼用タブ端子90
2,610
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301155LB6S-2LT1V2レバー形1cプリント基板用端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301164LB6S-2LT22レバー形2cはんだづけ兼用タブ端子90
2,890
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301173LB6S-2LT2V2レバー形2cプリント基板用端子90
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301182LB6S-2LT52レバー形1cはんだづけ兼用タブ端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301198LB6S-2LT62レバー形2cはんだづけ兼用タブ端子90
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301207LB6S-2T12矢形1cはんだづけ兼用タブ端子90
2,610
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301216LB6S-2T1V2矢形1cプリント基板用端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301225LB6S-2T22矢形2cはんだづけ兼用タブ端子90
2,890
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301234LB6S-2T2V2矢形2cプリント基板用端子90
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301243LB6S-2T32矢形3cはんだづけ兼用タブ端子90
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301252LB6S-2T3V2矢形3cプリント基板用端子90
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301268LB6S-2T52矢形1cはんだづけ兼用タブ端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06301277LB6S-2T62矢形2cはんだづけ兼用タブ端子90
2,890
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301286LB6S-2T72矢形3cはんだづけ兼用タブ端子90
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301295LB6S-21T12矢形1cはんだづけ兼用タブ端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301304LB6S-21T1V2矢形1cプリント基板用端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301313LB6S-21T22矢形2cはんだづけ兼用タブ端子90
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301322LB6S-21T2V2矢形2cプリント基板用端子90
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301338LB6S-21T32矢形3cはんだづけ兼用タブ端子90
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301347LB6S-21T3V2矢形3cプリント基板用端子90
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301356LB6S-21T52矢形1cはんだづけ兼用タブ端子90
2,610
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301365LB6S-21T62矢形2cはんだづけ兼用タブ端子90
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301374LB6S-21T72矢形3cはんだづけ兼用タブ端子90
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301383LB6S-3LT23レバー形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301392LB6S-3LT2V3レバー形2cプリント基板用端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301408LB6S-3LT63レバー形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301417LB6S-3T23矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301426LB6S-3T2V3矢形2cプリント基板用端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301435LB6S-3T33矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301444LB6S-3T3V3矢形3cプリント基板用端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301453LB6S-3T63矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301462LB6S-3T73矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301478LB6S-31T23矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301487LB6S-31T2V3矢形2cプリント基板用端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301496LB6S-31T33矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301505LB6S-31T3V3矢形3cプリント基板用端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301514LB6S-31T63矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301523LB6S-31T73矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301532LB6S-32T23矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06301548LB6S-32T2V3矢形2cプリント基板用端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06301557LB6S-32T33矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06301566LB6S-32T3V3矢形3cプリント基板用端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06301575LB6S-32T63矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06301584LB6S-32T73矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06301593LB6S-33T23矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301602LB6S-33T2V3矢形2cプリント基板用端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301618LB6S-33T33矢形3cはんだづけ兼用タブ端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06301627LB6S-33T3V3矢形3cプリント基板用端子45
3,330
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06301636LB6S-33T63矢形2cはんだづけ兼用タブ端子45
2,890
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする