曜日別特売

LB7Pシリーズ

LB7Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:黒内容量1個
全42種類を絞り込む
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06321613LB7P-1T01Aアンバーはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06321622LB7P-1T01Gはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321638LB7P-1T01PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321647LB7P-1T01Rはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
06321656LB7P-1T01Sはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
06321665LB7P-1T01VAアンバープリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06321674LB7P-1T01VGプリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321683LB7P-1T01VPWピュアホワイトプリント基板用端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321692LB7P-1T01VRプリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
06321708LB7P-1T01VSプリント基板用端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
06321726LB7P-1T01VYプリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321744LB7P-1T01Yはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321753LB7P-1T03Aアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06321762LB7P-1T03Gはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321778LB7P-1T03PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06321787LB7P-1T03Rはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
06321796LB7P-1T03Sはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
06321805LB7P-1T03VAアンバープリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06321814LB7P-1T03VGプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321823LB7P-1T03VPWピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06321832LB7P-1T03VRプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
06321848LB7P-1T03VSプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
06321866LB7P-1T03VYプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
06321884LB7P-1T03Yはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
06321893LB7P-1T04Aアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,598
1,758(税込)
47日以内出荷
返品不可
06321902LB7P-1T04Gはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321918LB7P-1T04PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06321927LB7P-1T04Rはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
06321936LB7P-1T04Sはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
06321945LB7P-1T04VAアンバープリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
47日以内出荷
返品不可
06321954LB7P-1T04VGプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321963LB7P-1T04VPWピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321972LB7P-1T04VRプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
06321988LB7P-1T04VSプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
06322006LB7P-1T04VYプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322024LB7P-1T04Yはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321717LB7P-1T01VW乳白プリント基板用端子DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06321735LB7P-1T01W乳白はんだ端子/タブ端子DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06321857LB7P-1T03VW乳白プリント基板用端子AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06321875LB7P-1T03W乳白はんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06321997LB7P-1T04VW乳白プリント基板用端子AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
06322015LB7P-1T04W乳白はんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする