曜日別特売

LB8Bシリーズ

LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ内容量1個
全216種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
216種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06322548LB8B-A1T1B-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322557LB8B-A1T1G-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322566LB8B-A1T1LA-1cアンバー---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322575LB8B-A1T1LG-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
06322584LB8B-A1T1LR-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322593LB8B-A1T1LS-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322602LB8B-A1T1LW-1c乳白---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322618LB8B-A1T1LY-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322627LB8B-A1T1R-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322636LB8B-A1T1S-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322645LB8B-A1T1VB-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322654LB8B-A1T1VG-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322663LB8B-A1T1VLA-1cアンバー---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322672LB8B-A1T1VLG-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
06322688LB8B-A1T1VLR-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322697LB8B-A1T1VLS-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322706LB8B-A1T1VLW-1c乳白---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322715LB8B-A1T1VLY-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322724LB8B-A1T1VR-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322733LB8B-A1T1VS-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322742LB8B-A1T1VW-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322758LB8B-A1T1VY-1c---プリント基板用端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322767LB8B-A1T1W-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322776LB8B-A1T1Y-1c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06322785LB8B-A1T2B-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322794LB8B-A1T2G-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322803LB8B-A1T2LA-2cアンバー---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322812LB8B-A1T2LG-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
06322828LB8B-A1T2LR-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322837LB8B-A1T2LS-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322846LB8B-A1T2LW-2c乳白---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322855LB8B-A1T2LY-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322864LB8B-A1T2R-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322873LB8B-A1T2S-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322882LB8B-A1T2VB-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322898LB8B-A1T2VG-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322907LB8B-A1T2VLA-2cアンバー---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322916LB8B-A1T2VLG-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
06322925LB8B-A1T2VLR-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322934LB8B-A1T2VLS-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322943LB8B-A1T2VLW-2c乳白---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322952LB8B-A1T2VLY-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322968LB8B-A1T2VR-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322977LB8B-A1T2VS-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322986LB8B-A1T2VW-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06322995LB8B-A1T2VY-2c---プリント基板用端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06323004LB8B-A1T2W-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06323013LB8B-A1T2Y-2c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06323022LB8B-A1T3B-3c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
06323038LB8B-A1T3G-3c---はんだづけ兼用タブ端子--金接点
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする