IDEC(和泉電気)
LB8Gシリーズ
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
468
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
種別
色
定格使用電圧(V)
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06324702
LB8GB-A1T1B
非照光式
-
1c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324718
LB8GB-A1T1G
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324727
LB8GB-A1T1LA
非照光式
-
1c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324736
LB8GB-A1T1LG
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06324754
LB8GB-A1T1LS
非照光式
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324763
LB8GB-A1T1LW
非照光式
-
1c
乳白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324772
LB8GB-A1T1LY
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324788
LB8GB-A1T1R
非照光式
-
1c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324797
LB8GB-A1T1S
非照光式
-
1c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324806
LB8GB-A1T1VB
非照光式
-
1c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324815
LB8GB-A1T1VG
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324824
LB8GB-A1T1VLA
非照光式
-
1c
アンバー
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324833
LB8GB-A1T1VLG
非照光式
-
1c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06324842
LB8GB-A1T1VLR
非照光式
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324858
LB8GB-A1T1VLS
非照光式
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324867
LB8GB-A1T1VLW
非照光式
-
1c
乳白
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324876
LB8GB-A1T1VLY
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324885
LB8GB-A1T1VR
非照光式
-
1c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324894
LB8GB-A1T1VS
非照光式
-
1c
青
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324903
LB8GB-A1T1VW
非照光式
-
1c
白
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324912
LB8GB-A1T1VY
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324928
LB8GB-A1T1W
非照光式
-
1c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324937
LB8GB-A1T1Y
非照光式
-
1c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324946
LB8GB-A1T2B
非照光式
-
2c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324955
LB8GB-A1T2G
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324964
LB8GB-A1T2LA
非照光式
-
2c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324973
LB8GB-A1T2LG
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06324982
LB8GB-A1T2LR
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06324998
LB8GB-A1T2LS
非照光式
-
2c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325007
LB8GB-A1T2LW
非照光式
-
2c
乳白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325016
LB8GB-A1T2LY
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325025
LB8GB-A1T2R
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325034
LB8GB-A1T2S
非照光式
-
2c
青
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325043
LB8GB-A1T2VB
非照光式
-
2c
黒
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325052
LB8GB-A1T2VG
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325068
LB8GB-A1T2VLA
非照光式
-
2c
アンバー
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325077
LB8GB-A1T2VLG
非照光式
-
2c
緑
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06325086
LB8GB-A1T2VLR
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325095
LB8GB-A1T2VLS
非照光式
-
2c
青
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325104
LB8GB-A1T2VLW
非照光式
-
2c
乳白
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325113
LB8GB-A1T2VLY
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325122
LB8GB-A1T2VR
非照光式
-
2c
赤
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325138
LB8GB-A1T2VS
非照光式
-
2c
青
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325147
LB8GB-A1T2VW
非照光式
-
2c
白
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325156
LB8GB-A1T2VY
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
プリント基板用端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325165
LB8GB-A1T2W
非照光式
-
2c
白
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325174
LB8GB-A1T2Y
非照光式
-
2c
黄
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325183
LB8GB-A1T3B
非照光式
-
3c
黒
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325192
LB8GB-A1T3G
非照光式
-
3c
緑
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06325208
LB8GB-A1T3LA
非照光式
-
3c
アンバー
-
-
-
はんだづけ兼用タブ端子
押ボタンスイッチ
-
-
-
金接点
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ