曜日別特売

LB8MBシリーズ

LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2内容量1個
全216種類を絞り込む
動作方式
接点構成
216種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06334308LB8MB-A1T1Bオルタネイト1c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334317LB8MB-A1T1Gオルタネイト1c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334326LB8MB-A1T1LAオルタネイト1cアンバーアンバーはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334335LB8MB-A1T1LGオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334344LB8MB-A1T1LRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334353LB8MB-A1T1LSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334362LB8MB-A1T1LWオルタネイト1c乳白乳白はんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334378LB8MB-A1T1LYオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334387LB8MB-A1T1Rオルタネイト1c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334396LB8MB-A1T1Sオルタネイト1c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
06334405LB8MB-A1T1VBオルタネイト1c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334414LB8MB-A1T1VGオルタネイト1c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334423LB8MB-A1T1VLAオルタネイト1cアンバーアンバープリント基板用端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334432LB8MB-A1T1VLGオルタネイト1cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334448LB8MB-A1T1VLRオルタネイト1cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334457LB8MB-A1T1VLSオルタネイト1cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334466LB8MB-A1T1VLWオルタネイト1c乳白乳白プリント基板用端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334475LB8MB-A1T1VLYオルタネイト1cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334484LB8MB-A1T1VRオルタネイト1c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334493LB8MB-A1T1VSオルタネイト1c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
06334502LB8MB-A1T1VWオルタネイト1c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334518LB8MB-A1T1VYオルタネイト1c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334527LB8MB-A1T1Wオルタネイト1c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334536LB8MB-A1T1Yオルタネイト1c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334545LB8MB-A1T2Bオルタネイト2c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334554LB8MB-A1T2Gオルタネイト2c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334563LB8MB-A1T2LAオルタネイト2cアンバーアンバーはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334572LB8MB-A1T2LGオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334588LB8MB-A1T2LRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334597LB8MB-A1T2LSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334606LB8MB-A1T2LWオルタネイト2c乳白乳白はんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06334615LB8MB-A1T2LYオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334624LB8MB-A1T2Rオルタネイト2c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334633LB8MB-A1T2Sオルタネイト2c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334642LB8MB-A1T2VBオルタネイト2c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334658LB8MB-A1T2VGオルタネイト2c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334667LB8MB-A1T2VLAオルタネイト2cアンバーアンバープリント基板用端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334676LB8MB-A1T2VLGオルタネイト2cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334685LB8MB-A1T2VLRオルタネイト2cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334694LB8MB-A1T2VLSオルタネイト2cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334703LB8MB-A1T2VLWオルタネイト2c乳白乳白プリント基板用端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334712LB8MB-A1T2VLYオルタネイト2cプリント基板用端子照光レンズ金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334728LB8MB-A1T2VRオルタネイト2c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334737LB8MB-A1T2VSオルタネイト2c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06334746LB8MB-A1T2VWオルタネイト2c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334755LB8MB-A1T2VYオルタネイト2c-プリント基板用端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334764LB8MB-A1T2Wオルタネイト2c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334773LB8MB-A1T2Yオルタネイト2c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
2,660
2,498
2,748(税込)
44日以内出荷
返品不可
06334782LB8MB-A1T3Bオルタネイト3c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06334798LB8MB-A1T3Gオルタネイト3c-はんだ端子/タブ端子ボタン金接点
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする