IDEC(和泉電気)
LB8MKシリーズ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
保護構造
IP65
種別
鍵付セレクタスイッチ
色
ベゼル色:メタル調
内容量
1個
全240種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
ノッチ数
選択してください
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
45°3ノッチ/各位置停止
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
90°2ノッチ/各位置停止
接点材質
金接点
銀接点
240種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
端子形状
ノッチ数
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06336462
LB8MK-2ST1A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336478
LB8MK-2ST1B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336487
LB8MK-2ST1C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336505
LB8MK-2ST1VB
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336514
LB8MK-2ST1VC
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336523
LB8MK-2ST2A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336532
LB8MK-2ST2B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336548
LB8MK-2ST2C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336557
LB8MK-2ST2VA
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336566
LB8MK-2ST2VB
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336575
LB8MK-2ST2VC
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336593
LB8MK-2ST3B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336602
LB8MK-2ST3C
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336618
LB8MK-2ST3VA
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336627
LB8MK-2ST3VB
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336636
LB8MK-2ST3VC
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336645
LB8MK-2ST5A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336654
LB8MK-2ST5B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336663
LB8MK-2ST5C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336672
LB8MK-2ST6A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336688
LB8MK-2ST6B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336697
LB8MK-2ST6C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336706
LB8MK-2ST7A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336715
LB8MK-2ST7B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336724
LB8MK-2ST7C
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336733
LB8MK-2T1A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336742
LB8MK-2T1B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336758
LB8MK-2T1C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336767
LB8MK-2T1VA
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336776
LB8MK-2T1VB
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336785
LB8MK-2T1VC
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336794
LB8MK-2T2A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336803
LB8MK-2T2B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336812
LB8MK-2T2C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336828
LB8MK-2T2VA
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336837
LB8MK-2T2VB
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336846
LB8MK-2T2VC
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336855
LB8MK-2T3A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336864
LB8MK-2T3B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336873
LB8MK-2T3C
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336882
LB8MK-2T3VA
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336898
LB8MK-2T3VB
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336907
LB8MK-2T3VC
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336916
LB8MK-2T5A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336925
LB8MK-2T5B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336934
LB8MK-2T5C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,230
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336943
LB8MK-2T6A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336952
LB8MK-2T6B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336977
LB8MK-2T7A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06336986
LB8MK-2T7B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ