IDEC(和泉電気)
LB8MPシリーズ
種類
照光式
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
保護構造
IP65
種別
表示灯
色
ベゼル色:メタル調
内容量
1個
全42種類を絞り込む
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06341387
LB8MP-1T01A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341396
LB8MP-1T01G
緑
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341405
LB8MP-1T01PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341414
LB8MP-1T01R
赤
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341423
LB8MP-1T01S
青
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341432
LB8MP-1T01VA
アンバー
プリント基板用端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341448
LB8MP-1T01VG
緑
プリント基板用端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341457
LB8MP-1T01VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341466
LB8MP-1T01VR
赤
プリント基板用端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341475
LB8MP-1T01VS
青
プリント基板用端子
DC5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341493
LB8MP-1T01VY
黄
プリント基板用端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341518
LB8MP-1T01Y
黄
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341527
LB8MP-1T03A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341536
LB8MP-1T03G
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341545
LB8MP-1T03PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341554
LB8MP-1T03R
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341563
LB8MP-1T03S
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341572
LB8MP-1T03VA
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341588
LB8MP-1T03VG
緑
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341597
LB8MP-1T03VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341606
LB8MP-1T03VR
赤
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341615
LB8MP-1T03VS
青
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341633
LB8MP-1T03VY
黄
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341658
LB8MP-1T03Y
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341667
LB8MP-1T04A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341676
LB8MP-1T04G
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341685
LB8MP-1T04PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341694
LB8MP-1T04R
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341703
LB8MP-1T04S
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
06341712
LB8MP-1T04VA
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341728
LB8MP-1T04VG
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341737
LB8MP-1T04VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341746
LB8MP-1T04VR
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341755
LB8MP-1T04VS
青
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
06341773
LB8MP-1T04VY
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341798
LB8MP-1T04Y
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
49日以内出荷
返品不可
06341484
LB8MP-1T01VW
乳白
プリント基板用端子
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06341502
LB8MP-1T01W
乳白
はんだ端子/タブ端子
DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06341624
LB8MP-1T03VW
乳白
プリント基板用端子
AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06341642
LB8MP-1T03W
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06341764
LB8MP-1T04VW
乳白
プリント基板用端子
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
06341782
LB8MP-1T04W
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください