曜日別特売

LB8Pシリーズ

LB8Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別表示灯ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2内容量1個
全42種類を絞り込む
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06342333LB8P-1T01Aアンバーはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342342LB8P-1T01Gはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342358LB8P-1T01PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342367LB8P-1T01Rはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342376LB8P-1T01Sはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342385LB8P-1T01VAアンバープリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342394LB8P-1T01VGプリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342403LB8P-1T01VPWピュアホワイトプリント基板用端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342412LB8P-1T01VRプリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342428LB8P-1T01VSプリント基板用端子DC5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342446LB8P-1T01VYプリント基板用端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342464LB8P-1T01Yはんだ端子/タブ端子DC5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342473LB8P-1T03Aアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342482LB8P-1T03Gはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342498LB8P-1T03PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342507LB8P-1T03Rはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342516LB8P-1T03Sはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342525LB8P-1T03VAアンバープリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342534LB8P-1T03VGプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342543LB8P-1T03VPWピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342552LB8P-1T03VRプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342568LB8P-1T03VSプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342586LB8P-1T03VYプリント基板用端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342604LB8P-1T03Yはんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342613LB8P-1T04Aアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342638LB8P-1T04PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342656LB8P-1T04Sはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
55日以内出荷
返品不可
06342665LB8P-1T04VAアンバープリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342674LB8P-1T04VGプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342683LB8P-1T04VPWピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342692LB8P-1T04VRプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342708LB8P-1T04VSプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,798
1,978(税込)
55日以内出荷
返品不可
06342726LB8P-1T04VYプリント基板用端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342744LB8P-1T04Yはんだ端子/タブ端子AC/DC24
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342437LB8P-1T01VW乳白プリント基板用端子DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06342455LB8P-1T01W乳白はんだ端子/タブ端子DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
06342577LB8P-1T03VW乳白プリント基板用端子AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06342595LB8P-1T03W乳白はんだ端子/タブ端子AC/DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
06342622LB8P-1T04Gはんだ端子/タブ端子AC/DC24
1,810
取扱い終了
返品不可
06342647LB8P-1T04Rはんだ端子/タブ端子AC/DC24
1,810
取扱い終了
返品不可
06342717LB8P-1T04VW乳白プリント基板用端子AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
06342735LB8P-1T04W乳白はんだ端子/タブ端子AC/DC24
1,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする