IDEC(和泉電気)
LB8Zシリーズ
種類
非照光式
ボタン形状
長角(ドーム形)
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
保護構造
IP54
形状
長角形(照光部)
本体形状
分離型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06343277
LB8Z-1T04V
プリント基板用端子
¥
5,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
06343268
LB8Z-1T04
はんだ端子/タブ端子
¥
5,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください