IDEC(和泉電気)
LB9Zシリーズ
種類
関連商品
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
品名
外形寸法(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06343286
LB9Z-LNPN10
全機種
ポリアミド樹脂
ロックナット
Φ17.9×H3.9
-
¥
750
¥
679
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06343295
LB9Z-LP1PN10
LBシリーズ用
金属製(ステンレス)
回り止め金具
Φ17.9×t0.6
標準ベゼル専用
¥
205
¥
199
¥
80
アウトレット
¥
88
(税込)
当日出荷
残り6点です
06343304
LB9Z-LP6PN10
LBシリーズ用
金属製(ステンレス)
回り止め金具
21×8.2×20.6×t0.8
フラッシュベゼル専用
¥
410
¥
349
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください