曜日別特売

LW6Jシリーズ

LW6Jシリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
接点材質
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06345693LW6J-2C14PWPWCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90金接点右抜け
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345727LW6J-2C14VPWPWCIP65プリント基板用端子形90金接点右抜け
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345763LW6J-2C24MPWPWCIP65ねじ(Mはんだづけ.0)90金接点右抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345788LW6J-2C24PWPWCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90金接点右抜け
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345815LW6J-2C24VPWPWCIP65プリント基板用端子形90金接点右抜け
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345842LW6J-2C34PWPWCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90金接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345876LW6J-2C34VPWPWCIP65プリント基板用端子形90金接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345903LW6J-2C54PWPWCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90銀接点右抜け
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345946LW6J-2C64MPWPWCIP65ねじ(Mはんだづけ.0)90銀接点右抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345964LW6J-2C64PWPWCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90銀接点右抜け
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345998LW6J-2C74PWPWCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90銀接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348265LW6J-31C24GGBIP65はんだづけ兼用タブ端子形45金接点左・中抜け
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348292LW6J-31C24MGGBIP65ねじ(Mはんだづけ.0)45金接点左・中抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348502LW6J-31C24VGGBIP65プリント基板用端子形45金接点左・中抜け
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348624LW6J-31C34GGBIP65はんだづけ兼用タブ端子形45金接点左・中抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348746LW6J-31C34VGGBIP65プリント基板用端子形45金接点左・中抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348868LW6J-31C64GGBIP65はんだづけ兼用タブ端子形45銀接点左・中抜け
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
06348895LW6J-31C64MGGBIP65ねじ(Mはんだづけ.0)45銀接点左・中抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06349105LW6J-31C74GGBIP65はんだづけ兼用タブ端子形45銀接点左・中抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06345684LW6J-2C14GGCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345702LW6J-2C14RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345718LW6J-2C14VGGCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345736LW6J-2C14VRRCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345745LW6J-2C24GGCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345754LW6J-2C24MGGCIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345772LW6J-2C24MRRCIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345797LW6J-2C24RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345806LW6J-2C24VGGCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345824LW6J-2C24VRRCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345833LW6J-2C34GGCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345858LW6J-2C34RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345867LW6J-2C34VGGCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345885LW6J-2C34VRRCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345894LW6J-2C54GGCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345912LW6J-2C54RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345928LW6J-2C64GGCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345937LW6J-2C64MGGCIP65(IEC 60529)ねじ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345955LW6J-2C64MRRCIP65(IEC 60529)ねじ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345973LW6J-2C64RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06345982LW6J-2C74GGCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346007LW6J-2C74RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346016LW6J-21C14GGBIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346025LW6J-21C14PWPWBIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346034LW6J-21C14RRBIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346043LW6J-21C14VGGBIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346052LW6J-21C14VPWPWBIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346068LW6J-21C14VRRBIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346077LW6J-21C24GGBIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346086LW6J-21C24MGGBIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06346095LW6J-21C24MPWPWBIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)左抜け(右不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする