曜日別特売

LW6Mシリーズ

LW6Mシリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
451件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
ノッチ角度(°)
接点材質
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06350182LW6MJ-2C14GGCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90金接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350216LW6MJ-2C14VGGCIP65プリント基板用端子形90金接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350243LW6MJ-2C24GGCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90金接点右抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350304LW6MJ-2C24VGGCIP65プリント基板用端子形90金接点右抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350338LW6MJ-2C34GGCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90金接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350365LW6MJ-2C34VGGCIP65プリント基板用端子形90金接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350392LW6MJ-2C54GGCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90銀接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06350435LW6MJ-2C64GGCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90銀接点右抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
06350444LW6MJ-2C64MGGCIP65ねじ(Mはんだづけ.0)90銀接点右抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
06350496LW6MJ-2C74GGCIP65はんだづけ兼用タブ端子形90銀接点右抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06352797LW6MJ-31C24GGGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45金接点左抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
06352824LW6MJ-31C24MGGGIP65ねじ(Mはんだづけ.0)45金接点左抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
06352858LW6MJ-31C24MPWPWGIP65ねじ(Mはんだづけ.0)45金接点左抜け
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
06352946LW6MJ-31C24PWPWGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45金接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353034LW6MJ-31C24VGGGIP65プリント基板用端子形45金接点左抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353068LW6MJ-31C24VPWPWGIP65プリント基板用端子形45金接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353156LW6MJ-31C34GGGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45金接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353183LW6MJ-31C34PWPWGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45金接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353278LW6MJ-31C34VGGGIP65プリント基板用端子形45金接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353305LW6MJ-31C34VPWPWGIP65プリント基板用端子形45金接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353393LW6MJ-31C64GGGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45銀接点左抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353427LW6MJ-31C64MGGGIP65ねじ(Mはんだづけ.0)45銀接点左抜け
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
06353454LW6MJ-31C64MPWPWGIP65ねじ(Mはんだづけ.0)45銀接点左抜け
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
06353542LW6MJ-31C64PWPWGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45銀接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
06353637LW6MJ-31C74GGGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45銀接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06353664LW6MJ-31C74PWPWGIP65はんだづけ兼用タブ端子形45銀接点左抜け
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
06350198LW6MJ-2C14PWPWCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350207LW6MJ-2C14RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350225LW6MJ-2C14VPWPWCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350234LW6MJ-2C14VRRCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350252LW6MJ-2C24MGGCIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
7,900
取扱い終了
返品不可
06350268LW6MJ-2C24MPWPWCIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350277LW6MJ-2C24MRRCIP65(IEC 60529)ねじ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350286LW6MJ-2C24PWPWCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350295LW6MJ-2C24RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350313LW6MJ-2C24VPWPWCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350322LW6MJ-2C24VRRCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350347LW6MJ-2C34PWPWCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350356LW6MJ-2C34RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350374LW6MJ-2C34VPWPWCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350383LW6MJ-2C34VRRCIP65(IEC 60529)プリント基板用端子90金接点(金メッキ接点)右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350408LW6MJ-2C54PWPWCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350417LW6MJ-2C54RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350426LW6MJ-2C54SSAIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350453LW6MJ-2C64MPWPWCIP65(IEC 60529)ねじ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350462LW6MJ-2C64MRRCIP65(IEC 60529)ねじ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350478LW6MJ-2C64PWPWCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350487LW6MJ-2C64RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350505LW6MJ-2C74PWPWCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
06350514LW6MJ-2C74RRCIP65(IEC 60529)はんだづけ兼用タブ端子90銀接点右抜け(左不抜け)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする