IDEC(和泉電気)
NH1S-26-1シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06380718
NH1S-26-10AA100
10
中速形(AA特性)
¥8,540
¥
7,998
¥8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380727
NH1S-26-15AA100
15
中速形(AA特性)
¥8,540
¥
7,998
¥8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380736
NH1S-26-15AA24
15
中速形(AA特性)
¥8,540
¥
7,998
¥8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380745
NH1S-26-15AD24
15
中速形(AD特性)
¥8,540
¥
7,998
¥8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380754
NH1S-26-15BA100
15
高速形(BA特性)
¥8,540
¥
7,998
¥8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380763
NH1S-26-15BA24
15
高速形(BA特性)
¥8,540
¥
7,998
¥8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください