IDEC(和泉電気)
NRF1シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
保護方式
熱動引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06424802
NRF110-0.8A
8
0.08
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06424818
NRF110S-15A-EN
15
0.15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06424827
NRF110W-10A-EN
10
0.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06424836
NRF110W-15A-EN
15
0.15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06424845
NRF110W-8A-EN
8
0.08
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください