IDEC(和泉電気)
RH3Vシリーズ
種類
パワーリレー
接点構成
3c
端子形状
プリント基板用端子
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06446222
RH3V2-DDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446238
RH3V2-DDC110
1個
DC110
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446247
RH3V2-DDC12
1個
DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446256
RH3V2-DDC48
1個
DC48
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446265
RH3V2-DDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446335
RH3V2-LDDC100
1個
DC100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446344
RH3V2-LDDC110
1個
DC110
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446353
RH3V2-LDDC12
1個
DC12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446362
RH3V2-LDDC48
1個
DC48
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446378
RH3V2-LDDC6
1個
DC6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446448
RH3V2-UAC110
1個
AC110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446457
RH3V2-UAC115
1個
AC115
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446466
RH3V2-UAC220
1個
AC220
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446475
RH3V2-UAC230
1個
AC230
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446484
RH3V2-UAC50
1個
AC50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446493
RH3V2-UAC6
1個
AC6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446502
RH3V2-UDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446518
RH3V2-UDC48
1個
DC48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446527
RH3V2-UDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446536
RH3V2-ULAC100
1個
AC100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446545
RH3V2-ULAC110
1個
AC110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446554
RH3V2-ULAC115
1個
AC115
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446563
RH3V2-ULAC12
1個
AC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446572
RH3V2-ULAC200
1個
AC200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446588
RH3V2-ULAC220
1個
AC220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446597
RH3V2-ULAC230
1個
AC230
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446606
RH3V2-ULAC24
1個
AC24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446615
RH3V2-ULAC240
1個
AC240
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446624
RH3V2-ULAC50
1個
AC50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446633
RH3V2-ULAC6
1個
AC6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446642
RH3V2-ULDC100
1個
DC100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446658
RH3V2-ULDC110
1個
DC110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446667
RH3V2-ULDC12
1個
DC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446676
RH3V2-ULDC48
1個
DC48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06446685
RH3V2-ULDC6
1個
DC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142879
RH3V2-DWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142888
RH3V2-DWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142897
RH3V2-DWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142906
RH3V2-DWDC24
1箱(10個)
DC24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142915
RH3V2-DWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142924
RH3V2-DWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142933
RH3V2-LDWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142949
RH3V2-LDWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142958
RH3V2-LDWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142967
RH3V2-LDWDC24
1箱(10個)
DC24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142976
RH3V2-LDWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142985
RH3V2-LDWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63142994
RH3V2-ULWAC100
1箱(10個)
AC100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143003
RH3V2-ULWAC110
1箱(10個)
AC110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143019
RH3V2-ULWAC115
1箱(10個)
AC115
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ