IDEC(和泉電気)
RH4Bシリーズ
種類
パワーリレー
接点構成
4c
端子形状
ブレード端子
バスケットに入れる
142
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06447053
RH4B-UAC100
1個
AC100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447062
RH4B-UAC115
1個
AC115
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447078
RH4B-UAC200
1個
AC200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447087
RH4B-UDDC6
1個
DC6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447157
RH4B-ULAC6
1個
AC6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447403
RH4B-UTAC110
1個
AC110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447412
RH4B-UTAC115
1個
AC115
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447428
RH4B-UTAC12
1個
AC12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447437
RH4B-UTAC230
1個
AC230
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447446
RH4B-UTAC50
1個
AC50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447455
RH4B-UTAC6
1個
AC6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447464
RH4B-UTDC100
1個
DC100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447473
RH4B-UTDC48
1個
DC48
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06447482
RH4B-UTDC6
1個
DC6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
41541098
RH4B-UDWDC24
1箱(10個)
DC24
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143353
RH4B-UDWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143369
RH4B-UDWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143378
RH4B-UDWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143387
RH4B-UDWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143396
RH4B-UDWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143405
RH4B-ULDWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143414
RH4B-ULDWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143423
RH4B-ULDWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143439
RH4B-ULDWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143448
RH4B-ULDWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143457
RH4B-ULWAC100
1箱(10個)
AC100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143466
RH4B-ULWAC110
1箱(10個)
AC110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143475
RH4B-ULWAC115
1箱(10個)
AC115
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143484
RH4B-ULWAC12
1箱(10個)
AC12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143493
RH4B-ULWAC120
1箱(10個)
AC120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143509
RH4B-ULWAC220
1箱(10個)
AC220
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143518
RH4B-ULWAC230
1箱(10個)
AC230
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143527
RH4B-ULWAC24
1箱(10個)
AC24
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143536
RH4B-ULWAC240
1箱(10個)
AC240
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143545
RH4B-ULWAC50
1箱(10個)
AC50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143554
RH4B-ULWAC6
1箱(10個)
AC6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143563
RH4B-ULWDC100
1箱(10個)
DC100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143579
RH4B-ULWDC110
1箱(10個)
DC110
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143588
RH4B-ULWDC12
1箱(10個)
DC12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143597
RH4B-ULWDC48
1箱(10個)
DC48
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143606
RH4B-ULWDC6
1箱(10個)
DC6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143615
RH4B-UTWAC100
1箱(10個)
AC100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143624
RH4B-UTWAC110
1箱(10個)
AC110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143633
RH4B-UTWAC115
1箱(10個)
AC115
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143649
RH4B-UTWAC12
1箱(10個)
AC12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143667
RH4B-UTWAC200
1箱(10個)
AC200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143676
RH4B-UTWAC220
1箱(10個)
AC220
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143685
RH4B-UTWAC230
1箱(10個)
AC230
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143694
RH4B-UTWAC24
1箱(10個)
AC24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
63143703
RH4B-UTWAC240
1箱(10個)
AC240
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ