曜日別特売

SLD3シリーズ

SLD3シリーズ - IDEC(和泉電気)
種類関連商品仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06457237SLD30N-1TH12BY
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする