曜日別特売

UCSQシリーズ

UCSQシリーズ - IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ - IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ - IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06457745UCSQM-234RR-P2BC20062段453銀接点F2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06457797UCSQM134RR-P2B-C10071段453銀接点P2
オープン
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
06457806UCSQM134RR-P2B-C10081段453銀接点P2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457815UCSQM134RR-P2B-C10091段453銀接点P2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457824UCSQM134RR-P2B-C10101段453銀接点P2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
06457833UCSQM134RR-S2B-C10071段453銀接点S2
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
06457842UCSQM134RR-S2B-C10101段453銀接点S2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457858UCSQM134RR-Y2B-C10071段453銀接点Y2
オープン
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
06457867UCSQM134RR-Y2B-C10081段453銀接点Y2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457894UCSQM234RR-P2B-C20072段453銀接点P2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457903UCSQM234RR-P2B-C20212段453銀接点P2
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06457912UCSQM234RR-S2B-C20062段453銀接点S2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457928UCSQM234RR-S2B-C20212段453銀接点S2
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
06457937UCSQM234RR-Y2B-C20062段453銀接点Y2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457946UCSQM234RR-Y2B-C20212段453銀接点Y2
オープン
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
06457955UCSQO-134RR-P2BC10081段453銀接点P2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457964UCSQO-134RR-P2BC10101段453銀接点P2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06457973UCSQO-134RR-S2BC10081段453銀接点S2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457982UCSQO-134RR-Y2BC10081段453銀接点Y2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06457998UCSQO-134RR-Y2BC10101段453銀接点Y2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458007UCSQO-234RR-P2BC20062段453銀接点P2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458016UCSQO-234RR-P2BC20072段453銀接点P2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458025UCSQO-234RR-S2BC20062段453銀接点S2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458034UCSQO-234RR-Y2BC20062段453銀接点Y2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458043UCSQO124OR-P2B-C10031段452銀接点P2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458052UCSQO124OR-P2B-C10041段452銀接点P2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458068UCSQO124OR-P2B-C10151段452銀接点P2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458086UCSQO134RR-S2B-C10101段453銀接点S2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458104UCSQO234RR-P2B-C20212段453銀接点P2
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
06458113UCSQO234RR-Y2B-C20072段453銀接点Y2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06458122UCSQO234RR-Y2B-C20212段453銀接点Y2
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
06458138UCSQO429Y2BMAU-C40044段902金接点(金メッキ接点)Y2
オープン
19,980
21,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
06458147UCSQO444Y2BMAU-C40014段454金接点(金メッキ接点)Y2
オープン
19,980
21,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
06458156UCSQO484Y2BMAU-C40024段458金接点(金メッキ接点)Y2
オープン
19,980
21,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
06457736UCSQM-134RR-F2BC10081段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06457754UCSQM134RR-F2B-C10071段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06457763UCSQM134RR-F2B-C10091段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06457772UCSQM134RR-F2B-C10101段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06457788UCSQM134RR-F2B-C10181段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06457876UCSQM234RR-F2B-C20062段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06457885UCSQM234RR-F2B-C20072段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06458077UCSQO134RR-F2B-C10101段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
06458095UCSQO234RR-F2B-C20212段453銀接点F2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする