IDEC(和泉電気)
XW1Eシリーズ
内容量
1個
全13種類を絞り込む
タイプ
連動照光式
非照光式
動作方式
プッシュロックターンリセット
プッシュロックプルorターンリセット
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
タイプ
動作方式
ボタンサイズ(mm)
メイン接点
ボタン色
端子形状
保護構造
操作方式
出力コードの種類
コネクタ
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06459057
XW1E-BV403VR-BC
22
非照光式
プッシュロックターンリセット
Φ40
3b
赤(R)
コネクタタイプ
IP65
-
-
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06459136
XW1E-TV403Q4VR-BC
22
連動照光式
プッシュロックプルorターンリセット
Φ40
3b
赤(R)
コネクタタイプ
IP65
-
-
-
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06459014
XW1E-BV4Z10C1R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06459023
XW1E-BV4Z10C1RH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06459032
XW1E-BV4Z10C2R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06459048
XW1E-BV4Z10C2RH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06459066
XW1E-BV403VRH-BC
-
-
-
-
3b
-
コネクタタイプ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06459075
XW1E-BV5Z10C1R
-
-
-
-
-
-
-
-
サムホイール式
バイナリユニット
無
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
06459084
XW1E-BV5Z10C1RH
-
-
-
-
-
-
-
-
サムホイール式
バイナリユニット
無
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
06459093
XW1E-BV5Z10C2R
-
-
-
-
-
-
-
-
サムホイール式
バイナリユニット
無
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
06459102
XW1E-BV5Z10C2RH
-
-
-
-
-
-
-
-
サムホイール式
バイナリユニット
無
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
06459118
XW1E-LV4Z114C1R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
06459127
XW1E-LV4Z114C2R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください