波動ノズル パタガンPGOシリーズ

波動ノズル パタガンPGOシリーズ 大浩研熱

流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。

材質
本体カバー部→ポリアセタール
噴射チューブ→ポリウレタン
ネジ部→SUS304
用途水切り。除塵。 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス 流量(NL/min)90~120 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
製品質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06384665 PGO-91 0.35~0.4 72
11,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
06384683 PGO-91G 0.4~0.45 300
15,000
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする