曜日別特売
モノタロウ

ホースリムーバープーラー

ホースリムーバープーラー - モノタロウホースリムーバープーラー - モノタロウホースリムーバープーラー - モノタロウホースリムーバープーラー - モノタロウホースリムーバープーラー - モノタロウ
(128件のレビュー)

パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。

用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用をしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06525645MAMM592L
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:128
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 自動車整備
その他業種

価格のわりには、剛性がしっかりしており使える。、先端の厚みは、他の人の評価と同じで厚みが少し厚いが、自分で加工し使い易いようにすれば良いし鋭利な角もヤスリで丸めれば十分に機能する。先端の爪のずれも支点ピンを交換すれば良くなる。価格相応品なのですべてを求めないが満足である。以上も改善すれば更に良いが価格があがるよね!。チューブとホースの両面表記はもう少し素人に分かるようにすれば良いと思う。

対象商品 : 06525645
2026-02-05
用途: 自動車のメンテナス
その他業種

ホースが固着して手ではなかなか外せないが、これを使えば容易に外せる。価格も安いので助かります

対象商品 : 06525645
2025-12-23
用途: 自動車のホース取り外し
サービス業

フューエルフィルターなどあまり太く無いホース取り外しにはこれとピックセットが有れば楽に外せます。

2025-08-05
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料ホースを外すには必需品です。ニップルもホースも傷めることなく外せます。欲を言えば幅は狭く、口先の短い物があれば狭所にも使えそうです。

2が参考にしています
2025-04-13
用途: エンジンルーム内のホース外しに使用

これまでマイナスドライバーやプライヤーを使用してましたが。これを使うとめちゃくちゃ楽でした。作業効率がグンとアップしました。

2025-02-24
用途: DIYでも古い車には必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車のホース類は外すだけでも結構な労力が必要です。このツールを使えばサクサク外せるのでプラスチックにささっているホースを外すときは破損の心配をせずに作業できるのが良いです。

2025-01-23
用途: 車、バイクのメンテナンス時
ARモータース自動車・二輪車・自転車関連業

質感は値段相応ですが、古い車やエンジンルーム内等のプラスチック部品を破損する可能性を低減させてくれる良いツールです。

2025-01-07
用途: カーメンテ
製造業

質感は価格なりだが、工具としての目的は達成できる。工具=道具なのでこれでいいのではないかと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする