モノタロウ

ストリッパー VVF用

ストリッパー VVF用 - モノタロウ
(56件のレビュー)

VVFケーブルの外装ストリップや芯線被膜のストリップ、ケーブルの切断などを1本の工具で対応できます。またストリップスケール付です。

適合(芯線被覆ストリップ)Φ1.6mm×3、Φ2.0mm×3、(ケーブル外装ストリップ)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯切断能力(VVFケーブル)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06513054M-VVF1
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06513054M-VVF118568926P-958M-VVF1 VVFストリッパー ホーザン 18568926VVFストリッパーホーザン1個
4,598
税込5,058
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 第2種電気工事士技能試験用
卸売・小売業

ケーブルの外装及び絶縁被覆を剥くのは、コツをつかめば問題なく行えます。
しかし、絶縁被覆を剥く長さが何度やってもうまく合わないため、剥く長さ調整用の20mmのメモリを他の定規を当てて確認してみたところ、10mmで1mm弱、20mmで1.5mm程度短くなっていた。10mmと12mmを区別して剥かなければならないのに、10mmで1mm弱のズレは非常に大きいです。私は、試験には目盛がズレていることを考慮して使用するつもりですが、これから購入を検討されている方は、そのあたりと価格を天秤にかけてご判断していただいた方が良いと思います。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 06513054
2025-01-18
用途: 2種電気工事士試験
製造業

モノタロウさんブランドでレビューも良かったので、購入しました。無事合格出来ました。よくを言うなら、使用時の向きで、開き止ストッパーが勝手に掛かる時があって、慣れるまで時間がかかりました。

対象商品 : 06513054
2024-08-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

安くて使いやすかった!!
次もこれを購入しようと思います。

対象商品 : 06513054
2021-12-20
用途: 2種工事士試験に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

2種の工事士試験の為に購入。 現場ではあまり使いませんが、時間の限られている工事士試験では必須道具!!
おかげさまで昨日の工事士試験もラクラク作業出来ました

2が参考にしています
対象商品 : 06513054
2022-01-04
用途: 配線直し。
奥村商店卸売・小売業

ちょっとした配線直しにこれ一丁でOK!!色々持たないで作業ができ便利です。

対象商品 : 06513054
2021-08-14
用途: 第二種電気工事士技能試験にむけて
有限会社佐藤商店卸売・小売業

電工試験は一度電工ナイフのみで臨み時間切れで苦渋を飲む結果に終わりましたがこちらを用意して再戦に臨んだところ時間が余るくらい時短できました。
切れ味もよく使いやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 06513054
2021-05-17
用途: シースの切れ味が悪い!
ネオトラップ(NEO Trap)

VVF1.6x2Cのシースの噛みこみ部分が支点側のすぐそばにあるので差込にくく感じている。
頻度の多いケーブルなのに作用点がわにあると差込やすくシースの切れ味も良いのではないかと感じている。
一点だけ良いと思われるのは収納時のひらかないようにする ストッパーは良い案だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06513054
2021-07-28
用途: 会社で使用
卸売・小売業

2回目の購入です。以前使用していたのと逆ですが、使い慣れれば問題ありません
コスパがいいのでまた購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする