曜日別特売

チューブレスレディータイヤ用シーラント

チューブレスレディータイヤ用シーラント - IRCチューブレスレディータイヤ用シーラント - IRC
(11件のレビュー)

IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。

使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526598-1個(500mL)
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06526582-1個(60mL)
600
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: MTBでポタリング

何回もパンクしましたが、瞬時に塞ぎます。
おかげで途中で断念することなく遊べます。

2025-09-04
用途: パンク防止

チューブタイヤのパンクしたとき用に使えると買ったがどうも専用タイヤ用のようで買って損しました。

対象商品 : 06526582
2024-08-26
用途: チューブレスレディータイヤの交換
運輸・通信業

いつも使っている物なので普通にしました。特に可もなく不可もない商品です。
利点としては他の物と一緒に購入すれば送料がかからない分安く購入できます。

対象商品 : 06526582
2022-06-23
用途: ママチャリ用
その他業種

パンク防止剤の類では最安の部類に入るのではないかと思われます(60ml)。実際にこれのおかげでパンクが防止できているかを実証する術はありませんが(万が一穴が開いた場合、穴が大きければ液が吹き出しながら閉塞する場合もあるかもしれないが、穴が小さい場合に液が適切に機能した場合はそもそもタイヤに変化が生じないので利用者は気付かない)、この値段ですと効果が低かったとしても、万が一の保険を買うつもりで注入しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06526598
2020-10-30
用途: チューブレスタイヤの取り付け

いまのところ問題なく、
使い方も、空気の密閉も悪くないです。
パンク時にどうなるか様子を見てみます。

1が参考にしています
対象商品 : 06526582
2020-08-21
用途: ちょっと使いに

有名メーカーの物と中身は同じものです!バルブコアを外して直接入れられるので注入しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06526582
2018-11-27
用途: パンク防止に

他の商品より液がサラサラで、注入がすごく楽ですね。
パンク防止効果はまだ未知数ですが、メーカーが信用できるので期待は大きいです。

対象商品 : 06526582
2018-05-08
用途: チューブレスタイヤの装着
建設業・工事業

安定するまでに少し時間がかかりましたが、無事、空気漏れはなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする