曜日別特売

スカッシュ

スカッシュ - 丸和バイオケミカルスカッシュ - 丸和バイオケミカル
(4件のレビュー)

主成分に食品添加物をベースに用いた機能性展着剤、スプレー・アジュバントです。すぐれた濡れ性と付着性を有します。特にハダニ、アブラムシ類、うどんこ病などの防除困難な病害虫に対し、殺虫剤・殺菌剤への加用で薬効を安定・向上させます。

用途農耕地に。使用方法添加種別展着剤有効成分ソルビタン脂肪酸エステル70.0%、ポリオキシエチレン樹脂酸エステル5.5%適応殺虫剤・殺菌剤・摘果剤(NAC剤)性状淡褐色澄明油状液体適合作物野菜類、いも類、豆類(種実)、果樹類、花き類、茶農林水産省登録第(号)19164毒劇区分普通物使用量5~10mL
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526966-1本(500mL)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06526975-1本(5L)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06526966
2021-07-01
用途: 農薬散布時の展着剤
農・林・水産業

里芋の疫病予防に使ってます。
スカッシュは葉を汚さないので里芋との相性は良いです。
他の野菜でも問題は起きたことがありません

1が参考にしています
対象商品 : 06526966
2020-09-09
用途: アブラムシの防除に使ってみました。
その他業種

これまで他の展着剤を使っていましたが、アブラムシにも使えるらしいと聞いたので買い求めてみました。効果の程はわかりませんが、かなり濡れが良いので他の防除が楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 06526966
2020-05-25
用途: バラの病害虫を防ぐため

バラのお手入れに使っています。展着剤としてとても優秀で、なくてはならない商品です。

4が参考にしています
対象商品 : 06526966
2017-09-28
用途: バラの予防の展着剤
医療・福祉・介護関連業

他の展着剤と違い、新芽にもよくつきます。バラの黒点病予防薬の展着剤として必須です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする