曜日別特売

マイリノー

マイリノー - 日本農薬
(5件のレビュー)

低起泡性の展着剤であり、散布液調製時に泡がたたないだけでなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用があります。泡がでないので薬液調製作業などがしやすくなっています。
水質による変化がなく、どんな水にもよく溶け、散布液の懸垂性をよくします。
薬液の展着しにくい稲、麦、ねぎ類、キャベツなどにもよく付着し効果を安定させます。

使用方法添加種別展着剤有効成分ポリアルキレングリコールアルキルエーテル…27.0%使用量0.5~2ml/散布液10L適応抗生物質剤、銅剤などの殺菌剤や、有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤。摘果剤(NAC水和剤)性状微黄色の粘稠適合作物稲、麦、キャベツ、ねぎ等の薬液のつきにくい作物や果樹、野菜等で薬液のつきやすい作物。りんご。農林水産省登録第(号)12844毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527045-
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527045
2022-04-28
用途: 除草剤に添加して使用しています。
卸売・小売業

除草剤だけでは、葉に薬液が付きにくい場合、これを多めに添加しています。
すると、除草剤が葉に良く付き、枯れにくい植物も効果的に枯れます。
除草剤に展着剤の追加は、より枯れる効果が出ます。
液体をはじきやすい葉っぱでも、ガッチリ薬液が乗ります。

対象商品 : 06527045
2021-04-03
用途: 農作業
その他業種

非常に良い。除草剤に使用しております。安くて、量があって、非常に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06527045
2020-08-10
用途: 殺虫剤などと混ぜて使用
農・林・水産業

自分の居住地は雨が多く、薬剤流出防止のためにこれは必需品。効果はこれからなので未確認だが、多分良さそう。

対象商品 : 06527045
2018-02-06
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

農薬全般に使用します。小瓶より安価で使いやすく重宝しています。

対象商品 : 06527045
2017-07-23
用途: 農薬をま撒くのに使用。
卸売・小売業

バラに農薬を撒くのにちょっとだけ混ぜています。
いい感じです。
少量で、ばっちり効きます。
ダインみたいに、茶色くなく、糊ぽくないので、
葉や花が汚くなりません。
安くて、量があって、非常に良いと思います。
除草剤の少量混ぜると、除草剤の効果が「ググ、グーーーン」
と上がります。
なかなか枯れないイネ科の雑草も短期間であっさり枯れます。
除草剤が、弾かれずに、しっとり葉っぱに乗っかるので、
ガツンと効くのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする