ミックスパワー

ミックスパワー - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

浸達性の強い展着剤で、薬剤の効果を安定させます。
薬剤を均一に付着させることにより、薬剤による果実等の汚れが少なくなります。

使用方法添加種別展着剤有効成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル:40.0%、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル:40.0%使用量3.3~10mL/散布液10L(1000~3000倍)適応有機りん剤、カーバメート剤等の殺虫剤、無機銅剤、有機銅剤等の殺菌剤性状淡黄色澄明粘稠液体適合作物稲、麦、茶、もも、なし、りんご、キャベツ、はくさい、きゅうり等農林水産省登録第(号)17490毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527054-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527054
2018-05-14
用途: 防除時の展着剤
農・林・水産業

この価格はかなり安いと思います!
送料かからないようにすれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする