アメリカン電機
コンビ複式横埋込コンセント白
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532602
3110HCD
引掛タイプ
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06532627
3110HCDZ
引掛タイプ/抜止タイプ
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意