アメリカン電機
引掛形 パネル用コンセント
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532444
2320-P
2P
250
30
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06532548
3110-P
接地2P
125
15
¥
970
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06532557
3110-P-L5
接地2P
125
15
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06533257
3240-P-L8
接地2P
480
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533458
3320-P
3P
250
30
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
06533634
3360-P
3P
600
30
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533966
4240-P-L16
接地3P
480
20
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
06534063
4320-P-L15
接地3P
250
30
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
06534228
4360-P
接地3P
600
30
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
06535034
3120-P
接地2P
250
15
¥
1,050
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
06535052
3220-P
接地3P
250
20
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
06533853
40-P
2P
125
15
¥
690
取扱い終了
返品不可
06534054
4320-P-L14
-
-
-
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意