曜日別特売

引掛形 フランジコンセント

引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機
種類埋込コンセント形状引掛タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06532478310263P250100-
21,640
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
06532505310663P600100-
24,460
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0653382636663P60060-
12,370
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
0653390541066接地3P600100-
27,760
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
065343684666接地3P60060-
13,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0653375636263P25060(引掛形)3P 60A 250V
8,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
0653513841026接地3P250100(引掛形)接地3P 100A 250V
19,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
065352264626接地3P25060(引掛形)接地3P 60A 250V
9,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0653375636262624872436263626 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機 26248724引掛形 フランジコンセントアメリカン電機1セット
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
06535138410262624879441026画像準備中引掛形 フランジコンセントアメリカン電機1セット
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
0653522646262624901346264626 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機 26249013引掛形 フランジコンセントアメリカン電機1セット
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする