アメリカン電機
引掛形 複式埋込コンセント
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532898
3120GD
接地3P
250
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06532374
2110D
2P
125
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意