引掛形 防水形露出コンセント

引掛形 防水形露出コンセント - アメリカン電機
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065337133621RW3P250
21,870
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
065337833661RW3P600
23,420
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
065342824621RW接地3P250
23,150
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
065343254661RW接地3P600
24,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする