アメリカン電機
引掛形 埋込コンセント
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06533248
3240-L8
接地2P
480
20
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533625
3360
3P
600
30
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533774
3660
3P
600
60
¥
8,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
06534027
4310-L14
接地3P
250
30
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
06535208
4620
接地3P
250
60
¥
8,030
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
06528734
G40
接地2P
125
15
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
06533844
40
2P
125
15
¥
690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意