引掛形 埋込コンセント 白

引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白 - アメリカン電機
種類埋込コンセント形状引掛タイプ内容量1個
全11種類を絞り込む
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065325233110-IV接地2P12515-
970
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
065325323110-L5-IV接地2P12515-
990
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
065330563210-L5-IV接地2P12520-
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
065331353220-L6-IV接地2P25020-
1,080
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
065334333320-L6-IV接地2P25030-
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
065339234220-IV接地3P25020-
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
065340364320-IV接地3P25030-
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
065350863310-L5-IV接地2P12530-
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
065328823120-IV接地2P25015(引掛形)接地2P 15A 250V
610
取扱い終了
返品不可
065331263220-IV接地3P25020(引掛形)接地3P 20A 250V
720
取扱い終了
返品不可
065334243320-IV接地3P25030(引掛形)接地3P 30A 250V
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする