アメリカン電機
引掛形複式横埋込コンセント黒
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532916
3120HD-BK
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意