アメリカン電機
引掛形複式横埋込コンセント白
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06532645
3110HD
125
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06532907
3120HD
250
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意