アメリカン電機
引掛形防水フランジコンセント
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
60
コンセント個数
1個口
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06533747
3625RW
3P
250
¥
15,270
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06533817
3665RW
3P
600
¥
16,810
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06534307
4625RW
接地3P
250
¥
16,530
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06534352
4665RW
接地3P
600
¥
18,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意